Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFC8 Kazánmérő négyzet 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHQ

APPROVED VENDOR 4CFC8 Kazánmérő négyzet 0-75 Psi 60–260 F

Raktáron
Tétel: AD6XHQ Modell: 4CFC8
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
€67.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazánmérő
ÜgyNégyzet
A tok színeFekete
Esetmagasság3-11 / 16 In.
Case MaterialAcél
A tok szélessége3-11 / 16 In.
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
nyomás tartomány0 - 170 Ft H2O
Aljzat anyagaSárgaréz
Szár hossza2.06 "
Hőmérséklet Pontosság+ /-3%
Temp. Hatótávolság60-260 F
CsőanyagBronz
MunkaszélességÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyomás pontossága (+/- 3-2-3%)
    • Szárhosszabbítás (hüvelyk) (1.48)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás helyenyomás tartománySzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFC7 Kazánmérő négyzet 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHP 4CFC7Derék0 - 170 Ft H2O2.06 "60-260 F€49.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFC9 Boiler Gage Square 0-200psi 80–320 F | AD6XHR 4CFC9Derék0 - 1400 kPa1.4 "80-320 F€51.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC8 Kazánmérő négyzet 0-75 Psi 60–260 F
€67.02 /Mértékegység