Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CAT2 Wing Nut Nylon Insert 3/8-16, 20PK | AD6WRQ

APPROVED VENDOR 4CAT2 szárnyas anya nylon betét 3/8-16, 20PK

Raktáron
Tétel: AD6WRQ Modell: 4CAT2
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
€62.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
Alapanyagcink ötvözet
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezcink
Karima Dia.9 / 16 "
Magasság23 / 32 "
AnyagCink Die Cast
Anya típusaSzárnyas anya nejlon betét
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betét
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAT2 szárnyas anya nylon betét 3/8-16, 20PK
€62.54 /csomag