Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAN3 Karimás anya acél 1/4-28, 100PK | AD6WQM

APPROVED VENDOR 4CAN3 Karima záróanya acél 1/4-28, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WQM Modell: 4CAN3
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
€15.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
Karima Dia.37 / 64 "
Karima vastagsága0.04 "
Fokozat2
Magasság15 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaFogazott peremes anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN3 Karima záróanya acél 1/4-28, 100PK
€15.33 /csomag