Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAK5 Rögzítőanya fogmosó M4 X 0.70Mm, 50PK | AD6WPW

APPROVED VENDOR 4CAK5 záróanyás fogmosó M4 X 0.70 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AD6WPW Modell: 4CAK5
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
€37.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezEgyszerű
Karima Dia.8.2mm
FokozatA2
Magasság4.1mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaDurva
típusFogmosóval
Alátét OD8.2mm
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK5 záróanyás fogmosó M4 X 0.70 mm, 50 PK
€37.16 /csomag