Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CAJ9 Rögzítőanya fogmosó 1/4-28, 100PK | AD6WPQ

APPROVED VENDOR 4CAJ9 Záróanyás fogmosó 1/4-28, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WPQ Modell: 4CAJ9
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
€19.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat2
Magasság15 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFogmosóval
Alátét OD1 / 2 "
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ9 Záróanyás fogmosó 1/4-28, 100PK
€19.30 /csomag