Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Locknut Tooth Washer 3/8-16, 25PK | AD6WPN

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Záróanyás fogmosó 3/8-16, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6WPN Modell: 4CAJ7
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
€32.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Karima Dia.21 / 32 "
Fokozat18-8
Magasság25 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFogmosó záranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFogmosóval
Alátét OD21 / 32 "
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Záróanyás fogmosó 3/8-16, 25PK
€32.21 /csomag