JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 49Y120 Fogadó/bolt Íróasztal 300 Lb. 23-1/5 hüvelyk | AD6RLN

APPROVED VENDOR 49Y120 Fogadó/üzlet Íróasztal 300 Lb. 23-1/5 hüvelyk

Tétel: AD6RLN Modell: 49Y120

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogadó/üzlet pult
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Ajtószekrény magassága28-3 / 5 "
Ajtószekrény szélessége24 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv21
Terhelhetőség300 font
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma1
Fiókok száma0
Polcok száma1
Teljes magasság49 "
Teljes hossz23 1 / 5 "
Teljes szélesség26 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.98
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y120 Fogadó/üzlet Íróasztal 300 Lb. 23-1/5 hüvelyk