Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 494079-PG Hex Cap Screw Grade A 7/16-14 X 3-1/2, 25PK | AB9CPT 2BU21

APPROVED VENDOR 494079-PG Hatlapfejű csavar A fokozat 7/16-14 X 3-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9CPT Modell: 494079-PGKereszthivatkozás: 2BU21

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Rockwell KeménységHRB 69-100
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158069
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattutántöltőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494142-PG Hatlapfejű csavar, A osztályú 3/4-10 x 2 - 20 db-os csomag | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4 "-103 / 4 "HorganyzottA1 / 2 "1.125 "2"-€50.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494406-PG Hatlapfejű csavar A fokozat 1/4-20 x 7 - 100 db-os csomag | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4 "-201 / 4 "HorganyzottA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494064-PG Hatlapfejű csavar, A fokozat, 1/4-20 x 8 - 100 db-os csomag | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4 "-201 / 4 "HorganyzottA11 / 64 "7 / 16 "8"-€135.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494436-PG Hatlapfejű csavar, A osztályú 5/16-18 x 7 - 50 db-os csomag | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16 "-185 / 16 "HorganyzottA7 / 32 "1 / 2 "7"-€83.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494258-PG Hatlapfejű csavar, A osztályú 5/16-18 x 8 - 50 db-os csomag | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16 "-185 / 16 "HorganyzottA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494068-PG Hatlapfejű csavar, A fokozat, 3/8-16 x 7-1/2 - 50 db-os csomag | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8 "-163 / 8 "HorganyzottA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 494071-PG Hatlapfejű csavar, A osztályú 3/8-16 x 9 - 50 db-os csomag | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8 "-163 / 8 "HorganyzottA1 / 4 "9 / 16 "9"-€119.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 494079-PG Hatlapfejű csavar A fokozat 7/16-14 X 3-1/2, 25PK
€7.16 /csomag