JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J131 Állítható Dolly Kapacitás 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ

APPROVED VENDOR 48J131 Állítható Dolly Kapacitás 2000 Lb 24-1/2 x 34

Raktáron
Tétel: AD6QXQ Modell: 48J131

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€520.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható Dolly
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége2"
színekKék
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága7"
Peronhossz24.5 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusNyissa ki, öblítse le
Platform szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.21
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Téglalap (34 "x 24-1 / 2")
    • Max. Négyzet (24-1 / 2 "x 24-1 / 2")
    • Min. Négyzet (22 "x 22")

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform anyagaGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaPlatform stílusPlatform szélességGörgő kerék szélességeszínekTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUR1 Állítható Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2TUR1Acélhuzal4"polipropilénVezeték, ajakkal felfelé16.5 "1.375 "Ezüst880 font€187.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUR2 Állítható Dolly 880 Lb. | AC3HXL 2TUR2Acélhuzal4"polipropilénVezeték, ajakkal felfelé24.5 "1.375 "Ezüst880 font€203.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J132 Állítható Dolly Kapacitás 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Acél6"fenolosNyissa ki, öblítse le34 "2"Kék3000 font€566.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 48J131 Állítható Dolly Kapacitás 2000 Lb 24-1/2 x 34
€520.20 /Mértékegység