JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUR2 Állítható Dolly 880 Lb. | AC3HXL

APPROVED VENDOR 2TUR2 Állítható Dolly 880 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3HXL Modell: 2TUR2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€203.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható Dolly
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagapolipropilén
Görgős keréktípusForgó
Görgő kerék szélessége1.375 "
színekEzüst
Terhelhetőség880 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága6"
Peronhossz32.5 "
Platform anyagaAcélhuzal
Platform stílusVezeték, ajakkal felfelé
Platform szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.98
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)85.6
Hajószélesség (cm)65.02
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Téglalap (32 x 24 ")

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform anyagaGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaPlatform stílusPlatform szélességGörgő kerék szélességeszínekTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUR1 Állítható Dolly 880 Lb. | AC3HXK 2TUR1Acélhuzal4"polipropilénVezeték, ajakkal felfelé16.5 "1.375 "Ezüst880 font€187.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J131 Állítható Dolly Kapacitás 2000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXQ 48J131Acél4"fenolosNyissa ki, öblítse le34 "2"Kék2000 font€520.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J132 Állítható Dolly Kapacitás 3000 Lb 24-1/2 x 34 | AD6QXR 48J132Acél6"fenolosNyissa ki, öblítse le34 "2"Kék3000 font€566.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUR2 Állítható Dolly 880 Lb.
€203.99 /Mértékegység