JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J125 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 15 Acél | AD6QXJ

APPROVED VENDOR 48J125 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 15 Acél

Raktáron
Tétel: AD6QXJ Modell: 48J125

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel Dolly
Görgős kerék átmérője10 "
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípusGumiabroncsok
Görgő kerék szélessége4"
színekPiros / Ezüst
Terhelhetőség350 font
Görgőkerekek száma2
A platform magassága38.25 "
Peronhossz20 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusSzilárd, ajakkal felfelé
Platform szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)90.42
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeszínekTerhelhetőségA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J123 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 15 Acél | AD6QXG 48J12310 "4"Piros350 font15 "20 "15 "€329.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J126 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 21-1/4 Acél | AD6QXK 48J12610 "4"Piros350 font38.25 "20 "21.25 "€517.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J127 Panel Dolly Kapacitás 150 Lb 12 x 21-3/4 Acél | AD6QXL 48J1278"1.75 "Piros150 font55.5 "12 "12.75 "€254.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 48J125 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 15 Acél
€471.56 /Mértékegység