JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J127 Panel Dolly Kapacitás 150 Lb 12 x 21-3/4 Acél | AD6QXL

APPROVED VENDOR 48J127 Panel Dolly Kapacitás 150 Lb 12 x 21-3/4 acél

Raktáron
Tétel: AD6QXL Modell: 48J127

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel Dolly
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípusGumiabroncsok
Görgő kerék szélessége1.75 "
színekPiros
Terhelhetőség150 font
Görgőkerekek száma2
A platform magassága55.5 "
Peronhossz12 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusSzilárd, ajakkal felfelé
Platform szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.53
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)131.83
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék szélességeszínekTerhelhetőségA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J123 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 15 Acél | AD6QXG 48J12310 "4"Piros350 font15 "20 "15 "€247.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J125 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 15 Acél | AD6QXJ 48J12510 "4"Piros / Ezüst350 font38.25 "20 "15 "€473.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J126 Panel Dolly Kapacitás 350 Lb 20 x 21-1/4 Acél | AD6QXK 48J12610 "4"Piros350 font38.25 "20 "21.25 "€519.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 48J127 Panel Dolly Kapacitás 150 Lb 12 x 21-3/4 acél
€254.49 /Mértékegység