Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45645 Menetes csap rozsdamentes acél 3/8-16X3-1/2, 10PK | AD9ERV 4RDZ1

APPROVED VENDOR 45645 menetes csap rozsdamentes acél 3/8-16X3-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AD9ERV Típus: 45645Kereszthivatkozás: 4RDZ1
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
€33.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységB85
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45645 menetes csap rozsdamentes acél 3/8-16X3-1/2, 10PK
€33.88 /csomag