Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45642 Menetes csap rozsdamentes acél 3/8-16X2-1/4, 10PK | AD9ERR 4RDY7

APPROVED VENDOR 45642 menetes csap rozsdamentes acél 3/8-16X2-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AD9ERR Típus: 45642Kereszthivatkozás: 4RDY7
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
€25.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységB85
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45642 menetes csap rozsdamentes acél 3/8-16X2-1/4, 10PK
€25.71 /csomag