JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45182 Horgonycsavar L kampó 1/2-13 X 1-3/4 hüvelyk | AB6LRH 21Y445

APPROVED VENDOR 45182 horgonycsavar L horog 1/2-13 x 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6LRH Típus: 45182Kereszthivatkozás: 21Y445

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
befejezEgyszerű
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság35000 psi
Teljes hossz8"
Menet hossza1.75 "
Menetméret1 / 2-13
típusL horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.485
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7318152041
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45182 horgonycsavar L horog 1/2-13 x 1-3/4 hüvelyk
€4.63 /csomag