Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55208 Counterbore 1/32 Clearance Size #6 Kobalt | AC3DMB 2RTL9

KEO 55208 Ellenfurat 1/32 Hézagméret #6 kobalt

Raktáron
Tétel: AC3DMB Típus: 55208Kereszthivatkozás: 2RTL9
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
€98.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenfúrás
Fura Dia.0.26 "
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Pil. Dia.0.169 In.
Pilóta hossza7/32 hüvelyk
Csavar méret#6
Csavar típusaBelső kulcsnyílású csavar
Shank Dia.7 / 32 "
Stílus1/32 "hézag
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszCsavar méretShank Dia.Ár
KEO 55202 Counterbore 1/32 Hézagméret # 4 Kobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "€81.83
KEO 55205 Counterbore 1/32 Hézagméret #5 Kobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "€94.10
KEO 55211 Counterbore 1/32 Hézagméret # 8 Kobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "€96.82
KEO 55214 Counterbore 1/32 Hézagméret # 10 Kobalt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "€101.88
KEO 55217 Counterbore 1/32 Hézagméret 1/4 kobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€107.40
KEO 55220 Counterbore 1/32 Hézagméret 5/16 kobalt | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€112.91
KEO 55223 Counterbore 1/32 Hézagméret 3/8 kobalt | AC3DMT 2RTP6 552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "€123.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55208 Ellenfurat 1/32 Hézagméret #6 kobalt
€98.48 /Mértékegység