Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4079 Thumb Nut 8-32, 5PK | AB2YLK 1PU37

APPROVED VENDOR 4079 Hüvelyanya 8-32, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2YLK Típus: 4079Kereszthivatkozás: 1PU37
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
€71.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.5 / 16 "
Alapmagasság1 / 2 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság1 / 8 "
Magasság5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menet típusaUNC
típusKerek göndörített stílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4079 Hüvelyanya 8-32, 5PK
€71.56 /csomag