JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ZKV8 Kézzel működtetett Spot Crimp Sealer hordozható 1/2 hüvelykes hosszúság | AD3JBJ

APPROVED VENDOR 3ZKV8 kézi működtetésű pontszerű krimpelő tömítő, hordozható, 1/2 hüvelykes hosszúság

Tétel: AD3JBJ Modell: 3ZKV8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű spot krimpelő tömítő
FelszerelésHordozható
Tömítés hossza1 / 2 "
Tömítés szélessége1 / 2 "
Feszültség115 VAC
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)13.49
HS-kód8515800080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZKV8 kézi működtetésű pontszerű krimpelő tömítő, hordozható, 1/2 hüvelykes hosszúság