Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3XTP2 hatlapú rögzítőanya deformáció, C fokozat 7/8-9, 10PK | AD3BQZ

APPROVED VENDOR 3XTP2 hatlapú rögzítőanya deformálódik, C fokozat 7/8-9, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3BQZ Modell: 3XTP2
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
€36.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezSárga cink, viaszos
FokozatC
Magasság49 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységC26-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet450 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTP2 hatlapú rögzítőanya deformálódik, C fokozat 7/8-9, 10PK
€36.47 /Mértékegység