Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3XTN9 Hex Locknut Deform Grade C 5/8-11, 25PK | AD3BQX

APPROVED VENDOR 3XTN9 hatlapú rögzítőanya deformáció, C fokozat 5/8-11, 25PK

Raktáron
Tétel: AD3BQX Típus: 3XTN9
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
€35.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezSárga cink, viaszos
FokozatC
Magasság35 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységC26-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet450 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTN9 hatlapú rögzítőanya deformáció, C fokozat 5/8-11, 25PK
€35.53 /Mértékegység