Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3VXC7 lemezes futófelület 3003 1/16 hüvelyk 2 x 2 láb | AD2XFV

APPROVED VENDOR 3VXC7 lemezes futófelület 3003 1/16 hüvelyk 2 x 2 láb

Raktáron
Tétel: AD2XFV Modell: 3VXC7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€78.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
Ötvözet típusa3003
befejezCsiszolt
Keménységi skálaBHN
Hossz2"
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagAlumínium
MintásFutófelület
kedélyH22
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.006 "
Tipikus keménység40
Tipikus szakítószilárdság22,000 psi
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Szélesség2 láb.
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)69.22
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód7606123090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3VXC6 lemezes futófelület 3003 1/16 hüvelyk 6 hüvelyk x 2 láb | AD2XFU 3VXC66"€23.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3VXC7 lemezes futófelület 3003 1/16 hüvelyk 2 x 2 láb
€78.83 /Mértékegység