Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BYA

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 átmérő – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BYA Modell: 3MPT8
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
€25.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
színekFekete
durométert60A +/- 5
nyúlás250%
Belül Dia. (A)1 / 4 "
AnyagSBR, BUNA-S
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Dia-n kívül (B)9 / 16 "
Általános vastagság19 / 64 "
Panel lyuk Dia. (E)3 / 8 "
A panel vastagsága3 / 64 "
Szakítószilárdság870 psi
típusStílus 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Átmérő - 20 db-os csomag | AD2BYB 3MPT95 / 16 "1 / 16 "€24.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 átmérő – 100 db-os csomag
€25.24 /Mértékegység