Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Átmérő - 20 db-os csomag | AD2BYB

APPROVED VENDOR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 átmérő – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BYB Modell: 3MPT9
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
€24.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet
színekFekete
durométert60A +/- 5
nyúlás250%
Belül Dia. (A)1 / 4 "
AnyagSBR, BUNA-S
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Dia-n kívül (B)9 / 16 "
Általános vastagság5 / 16 "
Panel lyuk Dia. (E)7 / 16 "
A panel vastagsága1 / 16 "
Szakítószilárdság870 psi
típusStílus 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságA panel vastagságaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 átmérő - 100 db-os csomag | AD2BYA 3MPT819 / 64 "3 / 64 "€25.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 átmérő – 20 db-os csomag
€24.65 /Mértékegység