Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ93 Melléktömlő 1 hüvelykes | AD2APJ

APPROVED VENDOR 3LZ93 mellbimbós tömlő 1 in

Raktáron
Tétel: AD2APJ Modell: 3LZ93
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
€8.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret1
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)1"
Tömlő azonosítója1"
AnyagAcéllemez
Max. Nyomás100 psi
Menetméret1mm
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ84 Mellbimbós tömlő 1 hüvelykes | AD2APB 3LZ84316 Stainless Steel€28.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ93 mellbimbós tömlő 1 in
€8.77 /Mértékegység