Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ83 Mellbimbós tömlő 1/2 In | AD2APA

APPROVED VENDOR 3LZ83 mellbimbós tömlő 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2APA Modell: 3LZ83

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€25.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mellbimbó
Barb méret1/2
Szorító típusDupla csavar vagy szalag
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)1 / 2 "
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás100 psi
Menetméret1 / 2 "
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ92 Mellbimbós tömlő 1/2 In | AD2APH 3LZ92Acéllemez€6.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ83 mellbimbós tömlő 1/2 hüvelykes
€25.77 /Mértékegység