Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ02 Csatoló 3/8 hüvelykes méret | AD2ALH

APPROVED VENDOR 3LZ02 csatoló 3/8 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AD2ALH Modell: 3LZ02
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
€12.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típusTömlő vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX97 csatoló 3/8 hüvelykes méret | AD2AED 3LX97(M) NPT vége€10.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX99 csatoló 3/8 hüvelykes méret | AD2AEF 3LX99(F) NPT vége€9.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ02 csatoló 3/8 hüvelykes méretű
€12.87 /Mértékegység