Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX99 csatoló 3/8 hüvelykes méret | AD2AEF

APPROVED VENDOR 3LX99 csatoló 3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD2AEF Modell: 3LX99
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
€9.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típus(F) NPT vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX97 csatoló 3/8 hüvelykes méret | AD2AED 3LX97(M) NPT vége€10.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ02 Csatoló 3/8 hüvelykes méret | AD2ALH 3LZ02Tömlő vége€12.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX99 csatoló 3/8 hüvelykes méret
€9.23 /Mértékegység