Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX40 2 hüvelykes adapter | AD2ACD

APPROVED VENDOR 3LX40 2 hüvelykes adapter

Raktáron
Tétel: AD2ACD Modell: 3LX40
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
€23.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x MNPT
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaF
Max. Nyomás250 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX07 Adapter Apa 1 hüvelykes | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€13.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX23 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes | AD2ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "€19.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX56 adapter, 3 hüvelykes | AD2ACW 3LX563"125 psi3"€50.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX73 Adapter Apa 4 In | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€64.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX40 2 hüvelykes adapter
€23.38 /Mértékegység