Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX23 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes | AD2ABK

APPROVED VENDOR 3LX23 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2ABK Modell: 3LX23

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x MNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaF
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX07 Adapter Apa 1 hüvelykes | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€13.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX40 2 hüvelykes adapter | AD2ACD 3LX402"250 psi2"€23.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX56 adapter, 3 hüvelykes | AD2ACW 3LX563"125 psi3"€50.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX73 Adapter Apa 4 In | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€64.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX23 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes
€19.02 /Mértékegység