Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX10 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2AAW

APPROVED VENDOR 3LX10 adapterdugó, 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2AAW Modell: 3LX10

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€53.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaA
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307221000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW93 adapter, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXJ 3 LW931"250 psi1"€32.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX27 Adapter Apa 2 hüvelykes 316 Rozsdamentes acél | AD2ABP 3LX272"250 psi2"€73.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX43 adapter, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACG 3LX433"125 psi3"€132.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX10 adapterdugó, 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€53.42 /Mértékegység