Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX06 Adapter Apa 1 hüvelykes 316 Rozsdamentes acél | AD2AAR

APPROVED VENDOR 3LX06 adapter apa, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2AAR Modell: 3LX06
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
€37.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFérfi adapter x tömlőszár
Csatoló mérete1"
Csatolás típusaE
Tömlő mérete1"
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX22 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABJ 3LX221.5 "1.5 "250 psi€64.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX39 adapter, 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACC 3LX392"2"250 psi€91.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX55 adapter, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACV 3LX553"3"125 psi€178.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX06 adapter apa, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€37.05 /Mértékegység