JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KR40 teherautó kerékemelő hosszúság x szélesség 48x24x6 hüvelyk | AC9VQK

APPROVED VENDOR 3KR40 teherautó kerékemelő hosszúság x szélesség 48x24x6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9VQK Modell: 3KR40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,784.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautó kerékemelő
Magasság6"
Terhelhetőség15,000 XNUMX font Ea.
AnyagHegesztett alumínium
Teljes hossz48 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szinthossz (30 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4UP78 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 48 x 18 x 6 hüvelyk | AD9TUG 4 UP786"48 "18 "€1,578.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XW77 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 54 x 18 x 8 hüvelyk | AF2UDL 6XW778"54 "18 "€1,725.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XW78 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 72 x 24 x 12 hüvelyk | AF2UDM 6XW7812 "72 "24 "€2,534.08
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XW79 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 60 x 24 x 6 hüvelyk | AF2UDN 6XW796"60 "24 "€2,182.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XW80 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 108 x 24 x 8 hüvelyk | AF2UDP 6XW808"108 "24 "€2,899.21
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XW81 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 54 x 24 x 8 hüvelyk | AF2UDQ 6XW818"54 "24 "€2,173.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6XW82 teherautó kerékemelő hossz x szélesség x ma 60 x 24 x 8 hüvelyk | AF2UDR 6XW828"60 "24 "€2,152.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3KR40 teherautó kerékemelő hosszúság x szélesség 48x24x6 hüvelyk
€1,784.28 /Mértékegység