JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KML8 Felpörgetett szűrő 10 mikronos 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC

APPROVED VENDOR 3KML8 felpörgető szűrő 10 mikronos 15 Gpm 3/4 hüvelyk

Tétel: AC9VJC Modell: 3KML8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus felpörgethető szűrő
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10 mikron
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Nyomás200 psi
NPT3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrés értékeléseÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3KML9 Felpörgetett szűrő 25 mikronos 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8 3KML925 mikron€51.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML8 felpörgető szűrő 10 mikronos 15 Gpm 3/4 hüvelyk