Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPG4 Torziós rugó 90 fokos 0.309od - 6 db-os csomag | AC9NEU

APPROVED VENDOR 3HPG4 torziós rugó, 90 fok, 0.309 od – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9NEU Modell: 3HPG4
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
€11.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)90
befejezEgyszerű
Láb hossz1.25 "
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.187 "
Tekercsek száma4.25
Dia kívül.0.309 "
Rugó hossza @ nyomaték0.625 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)1.473
SzélirányBal kéz
Huzal Dia.0.04 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.56
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD1 Torziós rugó 90 fokos 0.375od - 6 db-os csomag | AC9NDL 3 HPD11.25 "Szénacél zenehuzal0.375 "0.048 "€12.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD2 Torziós rugó 90 fokos 0.408od - 6 db-os csomag | AC9NDM 3 HPD22"Szénacél zenehuzal0.408 "0.051 "€12.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD3 Torziós rugó 90 fokos 0.484od - 6 db-os csomag | AC9NDN 3 HPD32"Szénacél zenehuzal0.484 "0.054 "€11.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD4 Torziós rugó 90 fokos 0.499 od - 6 db-os csomag | AC9NDP 3 HPD42"Szénacél zenehuzal0.499 "0.059 "€13.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD5 torziós rugó, 90 fok, 0.560 od - 6 db-os csomag | AC9NDQ 3 HPD52"Szénacél zenehuzal0.56 "0.063 "€14.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPD6 Torziós rugó 90 fokos 0.678od - 6 db-os csomag | AC9NDR 3 HPD62"Szénacél zenehuzal0.678 "0.078 "€15.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPF8 torziós rugó, 90 fok, 0.160 od - 6 db-os csomag | AC9NEN 3 LE0.5 "Szénacél zenehuzal0.16 "0.017 "€10.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPG4 torziós rugó, 90 fok, 0.309 od – 6 db-os csomag
€11.42 /Mértékegység