Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3HEG7 Hex Nut Grade 5 1-3/8-12, 5PK | AC9KZX

APPROVED VENDOR 3HEG7 hatlapfejű anya, 5. fokozat 1-3/8-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9KZX Modell: 3HEG7
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
€55.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 3 / 8-12 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság1 11 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály5
Rockwell KeménységC32 max.
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.512
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretFokozatMagasságIngatlan osztályRockwell KeménységMenetméretMenet típusatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 319325-PG Hatlapfejű anya, Grade 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68-tól C32-ig7UNCTele€102.41
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 320375-PG Hatlapfejű anya, Grade 2 1-1/2-6 - 10 db-os csomag | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68-tól C32-ig7UNCNehéz, súlyos€100.51
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325100-PG Hatlapfejű anyacsavar 5-40 - 100 db-os csomag | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5 40--7 / 64 "---UNCGépcsavar€5.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325160-PG Hatlapfejű anyacsavar 10-24 - 100 db-os csomag | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10 24--1 / 8 "---UNCGépcsavar€5.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325240-PG Hatlapfejű anyacsavar 3/8-16 - 100 db-os csomag | AB9XPU 2GA71 325240-PG3 / 8 "-16-1 / 4 "---UNCGépcsavar€23.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325280-PG Hatlapfejű anyacsavar 10-32 - 100 db-os csomag | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10 32--1 / 8 "---UNFGépcsavar€4.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEG7 hatlapfejű anya, 5. fokozat 1-3/8-12, 5PK
€55.54 /csomag