Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HDX5 záróanyás karima 7/16-14, 50PK | AC9KXE

APPROVED VENDOR 3HDX5 Záróanyás karima 7/16-14, 50PK

Raktáron
Tétel: AC9KXE Modell: 3HDX5
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
€24.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
Karima Dia.15 / 16 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság25 / 64 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységC45 Min felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX5 Záróanyás karima 7/16-14, 50PK
€24.78 /csomag