JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTK1 Centerless Round 1045 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC9HWU

APPROVED VENDOR 3GTK1 központ nélküli kerek 1045 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9HWU Modell: 3GTK1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözpont nélküli fordulók
Ötvözet típusa1045
Átmérő1.75 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0015 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg kész
típusPontosság
Tipikus szakítószilárdság90,000 PSI
Tipikus hozamerősség59,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.151
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANF9 Centerless Round 1045 1 1/2 hüvelyk D x 3 láb hosszúság | AC8JCH 3ANF91.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "€124.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTK1 központ nélküli kerek 1045 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€155.64 /Mértékegység