JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANF9 Centerless Round 1045 1 1/2 hüvelyk D x 3 láb hosszúság | AC8JCH

APPROVED VENDOR 3ANF9 középpont nélküli kerek 1045 1 1/2 hüvelyk D x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JCH Modell: 3ANF9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözpont nélküli fordulók
Ötvözet típusa1045
Átmérő1.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0010 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg kész
típusPontosság
Tipikus szakítószilárdság90,000 PSI
Tipikus hozamerősség59,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.33
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3GTK1 Centerless Round 1045 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC9HWU 3GTK11.75 "+ 0.0000 / -0.0015 "€183.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANF9 középpont nélküli kerek 1045 1 1/2 hüvelyk D x 3 láb hosszúság
€147.47 /Mértékegység