Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3DYU9 Taper Pin Stainless Steel #2/0 7/8 Overall Length, 25PK | AC8VAK

APPROVED VENDOR 3DYU9 kúpos tűs rozsdamentes acél #2/0 7/8 teljes hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8VAK Modell: 3DYU9
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
€36.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.140 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB90
Méret# 2 / 0
Kis vég Dia.0.123 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYU9 kúpos tűs rozsdamentes acél #2/0 7/8 teljes hossz, 25PK
€36.08 /csomag