JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG7 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNQ

APPROVED VENDOR 3CUG7 gyógyszerészeti transzfertasak borostyán – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8NNQ Modell: 3CUG7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€220.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyógyszerészeti transzfer táska
Zsákok tekercsenként / csomagonként1000
színekBorostyán
Magasság8"
Hossz8"
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Csomag konfigurálásaLapos csomag
SealLakás
Erősségi besorolásVállalkozó
Vastagság3 millil.
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.39
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód3923210011
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG3 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNL 3CUG35"5"3"€78.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG4 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNM 3CUG46"6"4"€104.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG5 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNN 3CUG58"8"5"€158.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG6 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNP 3CUG68"8"6"€185.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG8 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNR 3CUG814 "14 "8"€355.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUG9 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNT 3CUG912 "12 "9"€338.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CUH1 gyógyszerészeti transzfertasak borostyánsárga - 1000-es csomag | AC8NNU 3CUH112 "12 "12 "€506.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG7 gyógyszerészeti transzfertasak borostyán – 1000 db-os csomag
€220.91 /Mértékegység