JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAE4 Hegesztett cső, 2 hüvelyk, 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8LPP

APPROVED VENDOR 3CAE4 cső hegesztett 2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél

Tétel: AC8LPP Modell: 3CAE4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€265.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.1.87 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1091 psi @ 72 fok F
Dia kívül.2"
Dia-n kívül Megértés+.020 "/ - 0.020"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.582
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ4 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HLB 3ADJ41.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-423-1500 F fok0.035 "€113.35
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ5 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HLC 3ADJ51.902 "304 Stainless Steel823 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-423-1500 F fok0.049 "€146.33
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ6 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HLD 3ADJ61.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-423-1500 F fok0.065 "€177.21
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAE3 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8LPN 3CAE31.902 "316 Stainless Steel823 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-325-1500 F fok0.049 "€178.22
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVN7 csőhegesztett 2 hüvelyk külső átmérő 6 láb 2015 Psi | AE4MWW 5LVN71.76 "304 Stainless Steel2015 psi @ 72 fok F+/-. 010 "-423-1500 F fok0.12 "€191.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAE4 cső hegesztett 2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél
€265.58 /Mértékegység