JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVN7 csőhegesztett 2 hüvelyk külső átmérő 6 láb 2015 Psi | AE4MWW

APPROVED VENDOR 5LVN7 csőhegesztett 2 hüvelykes külső átmérő 6 láb 2015 Psi

Tétel: AE4MWW Modell: 5LVN7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€231.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.1.76 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás2015 psi @ 72 fok F
Dia kívül.2"
Dia-n kívül Megértés+/-. 010 "
Temp. Hatótávolság-423-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)183.39
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7306405064
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ4 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HLB 3ADJ41.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-423-1500 F fok0.035 "€113.35
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ5 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HLC 3ADJ51.902 "304 Stainless Steel823 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-423-1500 F fok0.049 "€146.33
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ6 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HLD 3ADJ61.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-423-1500 F fok0.065 "€177.21
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAE3 csőhegesztett 2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8LPN 3CAE31.902 "316 Stainless Steel823 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-325-1500 F fok0.049 "€178.22
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAE4 Hegesztett cső, 2 hüvelyk, 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8LPP 3CAE41.87 "316 Stainless Steel1091 psi @ 72 fok F+.020 "/ - 0.020"-325-1500 F fok0.065 "€219.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVN7 csőhegesztett 2 hüvelykes külső átmérő 6 láb 2015 Psi
€231.58 /Mértékegység