Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA86 Max H 16in | AC8LNT

APPROVED VENDOR 3CA86 támasztó merevítő Max H 16in

Raktáron
Tétel: AC8LNT Modell: 3CA86
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
€89.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatja a merevítőt
ÉpítésMasszív összes hegesztett acél
befejezVörös oxid
FunkcióExtra támogatást nyújt a padlógerendák és gerendák kiegyenlítéséhez és stabilizálásához az építkezés és javítás során a csapszeg, egyszerű telepítést vagy láncról való eltávolítást biztosít
Szakaszok száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapacitás @ Max. Magasság (font) (9738)
    • Kapacitás @ Min. Magasság (font) (9738 XNUMX)
    • Max. Szolgáltatási magasság (hüvelyk) (16)
    • Min. Szolgáltatási magasság (hüvelyk) (12)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA83 Max H 150in | AC8LNP 3CA83€228.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA84 Max H36in | AC8LNQ 3CA84€129.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA85 támasztó merevítő Max H100in | AC8LNR 3CA85€154.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA86 támasztó merevítő Max H 16in
€89.36 /Mértékegység