JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA83 Max H 150in | AC8LNP

APPROVED VENDOR 3CA83 támasztó merevítő Max H 150in

Raktáron
Tétel: AC8LNP Modell: 3CA83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatja a merevítőt
ÉpítésMasszív összes hegesztett acél
befejezVörös oxid
FunkcióExtra támogatást nyújt a padlógerendák és gerendák kiegyenlítéséhez és stabilizálásához az építkezés és javítás során a csapszeg, egyszerű telepítést vagy láncról való eltávolítást biztosít
Szakaszok száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapacitás @ Max. Magasság (font) (2588)
    • Kapacitás @ Min. Magasság (font) (11,200 XNUMX)
    • Max. Szolgáltatási magasság (hüvelyk) (150)
    • Min. Szolgáltatási magasság (hüvelyk) (54)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA84 Max H36in | AC8LNQ 3CA84€131.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA85 támasztó merevítő Max H100in | AC8LNR 3CA85€157.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CA86 Max H 16in | AC8LNT 3CA86€90.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA83 támasztó merevítő Max H 150in
€232.10 /Mértékegység