Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3AVJ1 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 2-1/4, 25PK | AC8JXW

APPROVED VENDOR 3AVJ1 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 X 2-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8JXW Modell: 3AVJ1
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
€11.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3AVJ1 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 X 2-1/4, 25PK
€11.35 /csomag