JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK7 Centerless Round 1045 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCW

APPROVED VENDOR 3ANK7 központ nélküli kerek 1045 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC8JCW Modell: 3ANK7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€157.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözpont nélküli fordulók
Ötvözet típusa1045
Átmérő2.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.0000 / -0.0015 "
befejezEsztergált, őrölt és csiszolt
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg kész
típusPontosság
Tipikus szakítószilárdság90,000 PSI
Tipikus hozamerősség59,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.57
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANG1 Centerless Round 1045 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCJ 3 ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3 láb.+/- 3.000 "€110.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANG2 Centerless Round 1045 1 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC8JCK 3 ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3 láb.+/- 3.000 "€68.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK5 központ nélküli kerek 1045 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCU 3ANK53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€214.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK6 Centerless Round 1045 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCV 3ANK62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€195.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK8 Centerless Round 1045 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCX 3ANK82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€131.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANK9 központ nélküli kerek 1045 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCY 3ANK92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€98.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ANL1 Centerless Round 1045 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC8JCZ 3ANL11.75 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€75.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANK7 központ nélküli kerek 1045 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€157.42 /Mértékegység