JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADP3 csőhegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HMC

APPROVED VENDOR 3ADP3 cső hegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HMC Modell: 3ADP3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€95.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.680 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1565 psi @ 72 fok F
Dia kívül.3 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+.010 "/ - 0.010"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7306405080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADG5 csőhegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKH 3ADG50.680 "304 Stainless Steel1565 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.035 "€70.01
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADG6 csőhegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKJ 3ADG60.652 "304 Stainless Steel2190 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.049 "€72.16
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADG7 csőhegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKK 3ADG70.62 "304 Stainless Steel2906 psi @ 72 fok F+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.065 "€96.32
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADP4 csőhegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HMD 3ADP40.652 "316 Stainless Steel2190 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-325-1500 F fok0.049 "€93.90
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADP5 csőhegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HME 3ADP50.62 "316 Stainless Steel2906 psi @ 72 fok F+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.065 "€112.88
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVL6 csőhegesztett 3/4 hüvelykes külső átmérő 6 láb 5364 Psi | AE4MWK 5 LVL60.510 "304 Stainless Steel5364 psi @ 72 fok F+/-. 005 "-423-1500 F fok0.12 "€120.70
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVL7 csőhegesztett 3/4 hüvelykes külső átmérő 6 láb 3710 Psi | AE4MWL 5 LVL70.584 "304 Stainless Steel3710 psi @ 72 fok F+/-. 005 "-423-1500 F fok0.083 "€66.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADP3 cső hegesztett 3/4 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél
€95.42 /Mértékegység