JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ9 tekercscső hegesztett 1/4 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLG

APPROVED VENDOR 3ADJ9 tekercscső hegesztett 1/4 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8HLG Modell: 3ADJ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€158.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercscső
Belül Dia.0.194 "
Hossz50 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás3570 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+.005 "/ - 0.005"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.028 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.08
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ7 tekercscső hegesztett 1/8 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLE 3ADJ70.085 "3923 psi @ 72 fok F1 / 8 "0.02 "€283.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADJ8 tekercscső hegesztett 1/4 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLF 3ADJ80.210 "2500 psi @ 72 fok F1 / 4 "0.02 "€186.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ9 tekercscső hegesztett 1/4 hüvelykes 50 láb 316 rozsdamentes acél
€158.41 /Mértékegység