JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACP7 Cső varrat nélküli 3/8 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEJ

APPROVED VENDOR 3ACP7 varrat nélküli cső, 3/8 hüvelyk, 6 láb Inconel 600

Tétel: AC8HEJ Modell: 3ACP7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€379.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.305 "
Hossz6"
AnyagInconel 600
Max. Nyomás3084 psi 72 ° F-on
Dia kívül.3 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.008 "
Temp. Hatótávolság-325 - 1200F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.97
HS-kód7507200000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACP3 csövek varrat nélküli 1/8 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi 72 ° F-on1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "€333.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACP4 cső Varrat nélküli 1/4 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi 72 ° F-on1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€204.59
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACP5 csövek varrat nélküli 1/4 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi 72 ° F-on1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "€274.89
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACP8 Cső varrat nélküli 3/8 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi 72 ° F-on3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "€439.87
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACP9 Cső varrat nélküli 1/2 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi 72 ° F-on1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "€328.60
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACR1 Cső varrat nélküli 1/2 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi 72 ° F-on1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€397.77
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ACR2 csövek varrat nélküli 1/2 hüvelykes 6 láb Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi 72 ° F-on1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€552.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACP7 varrat nélküli cső, 3/8 hüvelyk, 6 láb Inconel 600
€379.59 /Mértékegység