Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 371205G Hatlapfejű záranya öntött 5/8-18, 25PK | AF2WQL 6YHK5

APPROVED VENDOR 371205G hatszögletű záranya öntött 5/8-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2WQL Modell: 371205GKereszthivatkozás: 6YHK5
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
€91.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság23 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret5 / 8 "
Rés mélysége0.510 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371205G hatszögletű záranya öntött 5/8-18, 25PK
€91.62 /csomag